Dymo - D1 9MM SORT/BLÅ - 2420040916

KopierKopier
Dymo - D1 9MM SORT/BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Blå

  • Båndlengde - 7 m

  • Båndbredde - 9 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411313409162

Elnummer

1863217

Leverandørens varenummer

2420040916

Typebeskrivelse

Merking

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Blå

Båndlengde:

7 m

Båndbredde:

9 mm

Varmebestandig:

nei

Dymo kontortape, D1 9mm sort/blå