Dymo - D1 P.POLY.12MM SORT/HVIT - 2420016959

KopierKopier
Dymo - D1 P.POLY.12MM SORT/HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 5,5 m

  • Båndbredde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411313169592

Elnummer

1863491

Leverandørens varenummer

2420016959

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

5,5 m

Båndbredde:

12 mm

Dymo permanent polyestertape D1, sort på hvit tape, 12mm bredde, ikke beregnet for industrielt bruk.