Dymo - KRYMPESTRØMPE ID1 12MM HVIT DYMO 18055 - 2420018055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
071701180551
Elnummer
1861650
Leverandørens varenummer
2420018055
Typebeskrivelse
Merking
Dymo Krympestrømpe, hvit, 12 mm, lengde = 1,5m.
For kabeldiameter 2,97-5,13mm
For kabeldiameter 2,97-5,13mm
ProduktbladPDF


