Dymo - KRYMPESTRØMPE ID1 19MM HVIT DYMO 18057 - 2420018057

KopierKopier
Dymo - KRYMPESTRØMPE ID1 19MM HVIT  DYMO 18057

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

71701180575

Elnummer

1861652

Leverandørens varenummer

2420018057

Typebeskrivelse

Merking

Dymo Krympestrømpe, hvit, 19 mm, lengde = 1,5 m