Dymo - Merketape Dymo 9mm x 5,5m Sort/hvit Permanent PO - 2420018766

KopierKopier
Dymo - Merketape Dymo 9mm x 5,5m Sort/hvit Permanent PO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 5,5 m

  • Båndbredde - 9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

71701187666

Elnummer

1861622

Leverandørens varenummer

2420018766

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

5,5 m

Båndbredde:

9 mm

Dymo 3M industritape polyester 9mm-metallik