Easee As - Charge Max MID-måler 22kW - 10233

Easee As
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset

  • Primærspenningsområde - 220...240 V

  • Frekvens - 50 Hz

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090052312087

Elnummer

6601081

Leverandørens varenummer

10233

Typebeskrivelse

6601081

Utførelse tilkobling anleggsside:

3-faset

Primærspenningsområde:

220...240 V

Frekvens:

50 Hz

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

22 kW

Antall ladekontakter type 2:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Nominell tilkoblingseffekt:

22 kW

Bredde:

194 mm

Høyde:

261 mm

Dybde:

107 mm

Med veggboks:

Ja

Antall jordfeilbrytere type A:

1

Ladekabel permanent låsbar ved ladingsenhet:

Ja

DC reststrømsdeteksjon:

Ja

Kontaktorsveisdeteksjon:

Ja

Med effektbryter:

nei

Nettverksaktivert som master:

nei

Nettverksaktivert som extender:

nei

Nettverksbar via LAN:

nei

Kan kobles til et nettverk via WiFi:

Ja

Radio standard 4G:

Ja

Radiostandard 5G:

nei

Med energimåler:

Ja

Med integrert RFID kortleser:

Ja

NFC (Near Field Communication):

Ja

Integrert statisk laststyring:

Ja

Egnet for dynamisk laststyring:

Ja

OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

nei

Med display:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Slagfasthet:

IK10

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Drift og konfigurasjon via app:

Ja

Eksport av ladelogger:

Ja

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

2,5...16 mm²

Backend inkludert:

Ja

Med MID-kompatibel energimåler:

Ja

En MID-sertifisert elbillader designet for å levere nøyaktige strømmålinger,
forståelige fakturaer og full kontroll over ladekostnadene.
Kraftig. Presis. Solid.