Easee As - Easee Charge Up 22kW Home charger - 10141

Easee As
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset

  • Frekvens - 50 Hz

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090052312926

Elnummer

6601012

Leverandørens varenummer

10141

Typebeskrivelse

6601012

Utførelse tilkobling anleggsside:

3-faset

Frekvens:

50 Hz

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

22 kW

Antall ladekontakter type 2:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Bredde:

193 mm

Høyde:

256 mm

Dybde:

106 mm

Med veggboks:

Ja

Antall jordfeilbrytere type A:

1

Ladekabel permanent låsbar ved ladingsenhet:

Ja

DC reststrømsdeteksjon:

Ja

Kontaktorsveisdeteksjon:

Ja

Med effektbryter:

nei

Nettverksaktivert som master:

nei

Nettverksaktivert som extender:

nei

Nettverksbar via LAN:

nei

Radio standard 4G:

Ja

Med energimåler:

Ja

Med integrert RFID kortleser:

Ja

NFC (Near Field Communication):

Ja

Med display:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Slagfasthet:

IK10

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Drift og konfigurasjon via app:

Ja

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

2,5...16 mm²

Med MID-kompatibel energimåler:

nei

Utforsk vår pålitelige og fremtidssikre elbillader som fyller
dine hjemmeladebehov. Charge Up har støtte for alle
elektriske kjøretøy, faser og strømnett, og leverer alltid
maksimal tilgjengelig ladeeffekt. De avanserte og smarte
sikkerhetsfunksjonene sikrer trygg lading, hver gang.

Trygg. Pålitelig. Fremtidssikker.