Easee As - Easee Charge White - 10202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090052310069
Elnummer
6600979
Leverandørens varenummer
10202
Typebeskrivelse
6600979
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Bredde:
193 mm
Høyde:
256 mm
Dybde:
106 mm
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
1
Kapslingsmateriale:
Andre
Slagfasthet:
IK10
Verdens mest skalerbare ladeløsning for borettslag og større installasjoner. Laderoboten gir deg heldynamisk ladeeffekt fra 1,4kW - 22kW og sørger for at du kan lade så raskt som bilen og strømnettet i borettslaget tillater.
Med dynamisk last- og fasebalansering utnyttes den tilgjengelige strømmen i ladeanlegget optimalt. Med elbillader til borettslag fordeles strømmen rettferdig og sømløst mellom alle bilene som står parkert, og åpner for at alle kan lade samtidig uten å overbelaste anlegget. Smart, ikke sant?
Laderen lar deg koble 101 enheter. Med Easee i fellesanlegget kan alt legges rette for rettferdig og effektiv strømfordeling enten du har én eller flere kurser, der strømmen dirigeres dit den trengs mest. Dette åpner for både raskere lading når få biler står parkert, og at flere biler kan lade samtidig i de travleste periodene.
• Heldynamisk ladeeffekt 1,4–22kW (1- og 3-fase lading)
• Støtter 3-fase lading på IT-nett (230V) NB: elbilen må støtte dette
• Reduserer kapasitetsbehovet med opptil 90 %
• Lastbalansering av opptil 101 stk. per kurs
• Automatisk køsystem
• Last- og fasebalansering fungerer offline
• Mulighet for WiFi-tilkobling
• Innebygget eSIM (LTE CAT M1 / GSM). Kjøper du nå, får du abonnement inkludert livet ut (forutsetter at det er dekning)
• Permanent låsing av Type 2-kabelen
• Integrert likestrømsvern i henhold til NEK 400 (2018) og IEC 26955
• Integrert RFID-leser (NFC / ISO 14443 and MiFare Classic)
• Støtter whitelisting av RFID-brikker – godkjente brikker blir automatisk lagret lokalt i hver laderobot
• Energimåling (+/- 3%) for avlesing av ladeforbruk
• Utviklet og produsert i Norge
• Boksen er mindre enn de fleste andre løsninger og den veier kun 1,5 kg
• Fem års garanti, fra den dagen laderen blir installert (Norge, i andre land kan andre garantier gjelde)
• Universell – passer alle typer elbiler og strømnett
• Manuell og digital styring
• Velg farge på elbilladeren
• Automatisk køsystem og tre ulike nivåer lastbalansering lar alle lade uten dyre oppgraderinger i tavle og trafo.
• Full kontroll i portal lar deg fakturere riktig bruker basert på faktisk forbruk. Lad ved behov –
• Klargjør parkeringsplassen med Easee Ready og monter lader først når elbilen er bestilt.
Farge hvit.


