Easee As - Easee Equalizer P1 - 80110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Incable-Controlbox (ICCB)
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090052310557
Elnummer
6600038
Leverandørens varenummer
80110
Typebeskrivelse
6600038
Type tilbehør/reservedel:
Incable-Controlbox (ICCB)
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Easee Equalizer P1 er laget for å optimalisere ditt energi forbruk.
Den forhindrer at hovedsikring slås ut og muliggjør bruk av anleggets tilgjengelige energi til el.bil lading når mulig.
Den kobles enkelt til smartmålers P1 port og med ett-klikk oppsett, kommuniserer den med din laderobot(er) over radio med EaseeLink TM eller WiFi.
- Automatisk last-balansering mellom laderobot(er) og bygning.
- Unngå overlast og forstyrrelser ved el.bil lading.
- Lad el.bil(er) raskere når generelt forbruk I bygning er lav.*
- Plug & Play, ett-klikk oppsett*
- Kommunikasjon direkte med lader(e) over radio (EaseeLink TM) direkte eller over WiFi.*
- Monitorer energi forbruk i din bygning via vår Easee app.
- Ingen ekstern strømforsyning nødvendig.
- Opp til 50m rekkevidde i åpent område*.
*Når brukt sammen med en Easee laderobot.
Den forhindrer at hovedsikring slås ut og muliggjør bruk av anleggets tilgjengelige energi til el.bil lading når mulig.
Den kobles enkelt til smartmålers P1 port og med ett-klikk oppsett, kommuniserer den med din laderobot(er) over radio med EaseeLink TM eller WiFi.
- Automatisk last-balansering mellom laderobot(er) og bygning.
- Unngå overlast og forstyrrelser ved el.bil lading.
- Lad el.bil(er) raskere når generelt forbruk I bygning er lav.*
- Plug & Play, ett-klikk oppsett*
- Kommunikasjon direkte med lader(e) over radio (EaseeLink TM) direkte eller over WiFi.*
- Monitorer energi forbruk i din bygning via vår Easee app.
- Ingen ekstern strømforsyning nødvendig.
- Opp til 50m rekkevidde i åpent område*.
*Når brukt sammen med en Easee laderobot.