Easee As - Easee Key - 60101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - RFID kort
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090052310250
Elnummer
1501042
Leverandørens varenummer
60101
Typebeskrivelse
1501042
Type tilbehør/reservedel:
RFID kort
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Få full oversikt over strømforbruket med Easee Key RFID brikke. RFID-kort / brikke brukes for aktivering av ladestasjoner og som adangskontroll.
RFID-brikke til Easee lader.
Står din el-bil lader plassert på et sted med trafikk, kan du låse laderen fysisk med hengelås, samt kreve at man må autentisere seg med en RFID-brikke for å få ladet. Når en ladestasjon har flere eiere, holder du oversikt over strømforbruket til hver enkelt, ved at de registrerer sin lading med RFID-brikke eller gjennom app. Med Easee Key får du mulighet til å starte og avslutte lading av din elbil både raskt og enkelt.
RFID-brikke til Easee lader.
Står din el-bil lader plassert på et sted med trafikk, kan du låse laderen fysisk med hengelås, samt kreve at man må autentisere seg med en RFID-brikke for å få ladet. Når en ladestasjon har flere eiere, holder du oversikt over strømforbruket til hver enkelt, ved at de registrerer sin lading med RFID-brikke eller gjennom app. Med Easee Key får du mulighet til å starte og avslutte lading av din elbil både raskt og enkelt.