Easee As - U-Hook Premium Silver - 90103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090052310120
Elnummer
1501038
Leverandørens varenummer
90103
Typebeskrivelse
1501038
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Easee U-Hook gir deg kontroll på ladekabelen. Kabelholderen vår er laget for å heve nivået på Easee-installasjonen din. U-Hook holder ladekabelentrykt på plass på veggen.
Velg mellom våre tre standardfarger med ripebestandig pulverlakkering, eller vår håndpolerte «Mirror» edition i syrefast rustfritt 316L stål. Ladekabelholderen er super enkel å montere med medfølgende skruer. U-Hook Mirror er laget av syrefast rustfritt stål som først er elektropolert og deretter håndpolert til en ekte «Mirror finish» med lasergravert logo. Alle delene som kreves for å montere den ligger i den nydelige og kompakte emballasjen. Monteringsskruene er i syrefast A4-stål og blir skjult når kroken er ferdig montert. Sømløst og elegant
Velg mellom våre tre standardfarger med ripebestandig pulverlakkering, eller vår håndpolerte «Mirror» edition i syrefast rustfritt 316L stål. Ladekabelholderen er super enkel å montere med medfølgende skruer. U-Hook Mirror er laget av syrefast rustfritt stål som først er elektropolert og deretter håndpolert til en ekte «Mirror finish» med lasergravert logo. Alle delene som kreves for å montere den ligger i den nydelige og kompakte emballasjen. Monteringsskruene er i syrefast A4-stål og blir skjult når kroken er ferdig montert. Sømløst og elegant