Easy LED concept - LED driver 24V 100W tunable wh - 116766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangseffekt fra/til - 0...100 W
For utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810006070
Elnummer
6604332
Leverandørens varenummer
116766
Typebeskrivelse
6604332
Modell / utførelse:
Dynamisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangseffekt fra/til:
0...100 W
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Lengde:
293 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
30 mm
• DALI eller impulsdim
• 24V DC spenning
• 0-100W effekt
• Tunable white
• To impulsbrytere; en for å dimme og en for å endre fargetemperauren.
• Dimmer 100-0,1%
• Fargetemperatur 6500 - 2700K
• Minnefunksjon
• Overlasts-, Overspennings-, kortslutnings og temperaturbeskyttelse.
• ta -20°C ~ 50°C
• Null flimring
• SELV
• PWM frekvens: 3600 Hz
• Mål LxBxH: 293 x 43 x 30 mm