Easy LED concept - LEDstrip KIT DTW 24V 14,4W 5m - 3204301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W
Lysstyrke pr. meter - 1310 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810005936
Elnummer
3204301
Leverandørens varenummer
3204301
Typebeskrivelse
3204301
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
14,4 W
Lysstyrke pr. meter:
1310 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
1900...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Antall lyspunkter pr. fot:
36,585
Lampeffekt pr. fot:
4,39 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
72 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
1,2 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
·5 meter LEDstrip DTW
·14,4W/meter
·24V
·1310 lumen/meter (3000K)
·IP20
·Fargetemperatur 3000-1900K
·Ra >80
·Mål 5000x10x1,2mm
·Kuttlengde 10 cm
·Antall LED pr meter 120 (60+60) - pitch 8,3mm
·Selvklebende 3M tape
·Ta temperatur -20 - +45 grader
·Levetid 50 000 timer / L70
Fasedimbar LED driver 24V:
·24V DC spenning
·9-90W effekt
·IP20
·Dimmes med Fasesnitt/faseavsnitt
·Dimmer 100 – 1%
·Strekkavlaster
·50 000 timer
·Ta -40 - +60
·Justerbar utgangspenning 21,5-25,5V
·Mål LxBxH: 180x60x35 mm
Esken inneholder:
·5 meter LEDstrip 24V 14,4W/m 3000-1900K IP20
·1 x Fasedimbar LED driver 24V 90W
·100 cm tilkoblingsledning ferdig påloddet i begge ender
·2x Hurtigtilkobling 30cm, 2x hurtigskjøt og 2x hjørneskjøt
·LEDstripen bør monteres i aluminiumprofil for å oppnå god varmeavledning og ønsket levetid.