Eaton Electric - 1-felts vippe for Water Guard - 500543

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 1-felts vippe for Water Guard

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterTodelt tast

Avtrykk/indikering:

Anvendelse:

Se tilgjengelige varianterKjøling
Se tilgjengelige varianterPersienne

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010653019541

Elnummer

4560180

Leverandørens varenummer

500543

Typebeskrivelse

4560180

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Sølv

RAL-nummer (lignende):

7001

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

55 mm

Høyde:

7 mm

Dybde:

55 mm

1-felts vippe for LeakageStop, Matt sølv