Eaton Electric - 11DDILE Hjelpekontakt, 1ENO/1LNC - 49824

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 11DDILE Hjelpekontakt, 1ENO/1LNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080498247

Elnummer

4110174

Leverandørens varenummer

49824

Typebeskrivelse

11DDILE

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Monteringsmetode:

Frontfeste

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontaktsmodul, Funksjon: til standard applikasjoner, 2 polet, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Nominell strøm AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Nominell strøm AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontakter N/OE: NO early-make: 1 N/OE, Kontakter NCL=NC late-break: 1 NCL, Monteringstype: Frontmontasje, Brukes med: DILEM-10(-G)(…), DILEM-01(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(…), DILEEM-01(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), DILEM12-01(-G)(…), Kode nummer og versjonens spesifikke nummer: 51, 42, 33