Eaton Electric - 1Pole 30A 1000Vdc MFH For 10x Sikring skillebryter, 25A DC, - CHPV1U

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 1Pole 30A 1000Vdc MFH For 10x Sikring skillebryter, 25A DC,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 0 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - Form C1-C3

  • Antall poler - 1

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081340460

Elnummer

4300319

Leverandørens varenummer

CHPV1U

Typebeskrivelse

4300319

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

0 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Egnet for sikringsinnsatser:

Form C1-C3

Antall poler:

1

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

10 kA

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP20

streng beskyttelse av solcelle generatoren, utløser indikatoren viser når sikring er gått, 50-400 V blinkende, 400-1000 V kontinuerlig lys, nominell spenning 1000 VDC, sylindriske sikringer til solcelle applikasjoner, kan forsegles