Eaton Electric - 2 rader Rehab vernmodul - Y7-71005469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 82 mm
Høyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 2
Materiale - Stål
Type overflate - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Rehab løsninger Eaton
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7022241012645
Elnummer
1782255
Leverandørens varenummer
Y7-71005469
Typebeskrivelse
2R-VM
Bredde:
82 mm
Høyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
2
Materiale:
Stål
Type overflate:
Lakkert
Rehab løsning for NEBB-skap. Vernmodul 2x3moduler / Sidemontert / RAL9016 / Tilpasset Rehabiliteringsinnsatsene fra Eaton


