Eaton Electric - 20 mm. Tetn.omr. 11-13 mm. - 70007091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
For kabeldiameter fra/til - 11...13 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126363685
Elnummer
1250344
Leverandørens varenummer
70007091
Typebeskrivelse
Pakknipler, MESSING - metriske
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
For kabeldiameter fra/til:
11...13 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
10 mm
Fastnøkkelbredde:
22 mm
Sekskant hjørnemål:
24 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Tetningsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei