Eaton Electric - 20AMP 1000V DC SOLAR FERRULE Smeltesikring, 10x38 mm, 20A, - PV-20A10F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 20 A
Spenningstype - DC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081340774
Elnummer
1600126
Leverandørens varenummer
PV-20A10F
Typebeskrivelse
1600126
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
20 A
Spenningstype:
DC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
GPV (fotocellebeskyttelse)
Nominell driftsfrekvens:
0...0 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
2,1 W