Eaton Electric - 28011 1-8H/D LED CGLINE+ (SET) Style LED CGLine+ ML - 40071354817
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP41
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012539345329
Elnummer
6617090
Leverandørens varenummer
40071354817
Typebeskrivelse
6617090
Monteringsmetode:
Veggmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Maks systemeffekt:
6,6 W
Nominell driftstid:
1...8 h
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
Ensidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK03
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...35 °C
Virkningsgrad:
0,93
Deteksjonsavstand:
32 m
Bredde:
200 mm
Høyde/dybde:
68 mm
Lengde:
342 mm
Innbyggingsbredde:
220 mm
Innbyggingslengde:
350 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
6
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling