Eaton Electric - 2AMP 1000V DC SOLAR FERRULE Smeltesikring, 10x38 mm, 2A, - PV-2A10F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 2 A
Spenningstype - DC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081340705
Elnummer
1600119
Leverandørens varenummer
PV-2A10F
Typebeskrivelse
1600119
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
2 A
Spenningstype:
DC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
GPV (fotocellebeskyttelse)
Nominell driftsfrekvens:
0...0 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
0,6 W


