Eaton Electric - 38/4 JORDBÅNDKLEMME F/RØR 25-114mm - 70007341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 25...114 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Materiale - Messing
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jordingsklemmer og N - klemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011126030099
Elnummer
1262666
Leverandørens varenummer
70007341
Typebeskrivelse
Jordklemmer
Klemme-/fastspenningsområde:
25...114 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Materiale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Tverrsnitt av de koblede lederne:
25...70 mm²
Tilkoblingsklemme
1 x 2,5 mmø - 2 x 16 mmø (37/1 og 37/4)
25 - 70 mmø (38/4 og 38/6)


