Eaton Electric - 3P Sikkerhetsbryter IP65 160A - Y7-71007269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 250 mm
Med gjennomsiktig deksel - Ja
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241012720
Elnummer
1400027
Leverandørens varenummer
Y7-71007269
Typebeskrivelse
1400027
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
250 mm
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
375 mm
Dybde:
225 mm
3P Sikkerhetsbryter IP65 160A


