Utgått

Eaton Electric - 4-felts vippe Antr 1/0 LED - CWIZ-04/14-LED - 147612

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 4-felts vippe Antr 1/0 LED - CWIZ-04/14-LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Avtrykk/indikering - Kjennetegn 0 og 1

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081440726

Elnummer

1408923

Leverandørens varenummer

147612

Typebeskrivelse

1408923

Modell / utførelse:

Andre

Avtrykk/indikering:

Kjennetegn 0 og 1

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

0

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

Ja

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

55 mm

Høyde:

7 mm

Dybde:

55 mm

4-felts vippe Antr 55x55mm 1/0 LED