Eaton Electric - 4-felts vippe ren hvit 55x55mm - CWIZ-04/01 - 126050

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 4-felts vippe ren hvit 55x55mm - CWIZ-04/01

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterTodelt tast

Avtrykk/indikering:

Anvendelse:

Se tilgjengelige varianterKjøling
Se tilgjengelige varianterPersienne

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015081236374

Elnummer

1408876

Leverandørens varenummer

126050

Typebeskrivelse

xComfort Tryknapper

Modell / utførelse:

Andre

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

Ja

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

55 mm

Høyde:

7 mm

Dybde:

55 mm

4-felts vippe ren hvit 55x55mm