Eaton Electric - 4-felts vippe sølv 55x55mm - CWIZ-04/03 - 126052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Avtrykk/indikering:
Anvendelse:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081236398
Elnummer
1408877
Leverandørens varenummer
126052
Typebeskrivelse
xComfort Tryknapper
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Sølv
RAL-nummer (lignende):
0
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
Ja
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
55 mm
Høyde:
7 mm
Dybde:
55 mm