Eaton Electric - 63A 500V 14X51 CYL GG PV14 Sylindersikring 63A 500V 14X5 - C14G63

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 63A 500V 14X51 CYL GG PV14 Sylindersikring 63A 500V 14X5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 14 x 51 mm

  • Merkestrøm - 63 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590494168

Elnummer

1600201

Leverandørens varenummer

C14G63

Typebeskrivelse

1600201

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

14 x 51 mm

Merkestrøm:

63 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Driftskategori:

gG

Nominell driftsfrekvens:

45...62 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

5,35 W

Sylindersikring 63A 500V 14X51 CYL GG PV14