Eaton Electric - 6AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 1 Smeltesikring, 10x38 mm, 6A, - PV-6A10F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 6 A
Spenningstype - DC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081340729
Elnummer
1600121
Leverandørens varenummer
PV-6A10F
Typebeskrivelse
1600121
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
6 A
Spenningstype:
DC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
1,8 W
Sylindrisk Smeltesikring, størrelse 10x38 mm, nominell strøm 6A, utnyttelse category gG (gL), nominell spenning 500V AC, IEC 60269-1 and IEC 60269-2-1


