Eaton Electric - AE/I43E/T MCB kapsling + dør - 2612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 3
Bredde i antall modulmellomrom - 9
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080026129
Elnummer
2502091
Leverandørens varenummer
2612
Typebeskrivelse
AE/I43E/T
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
3
Bredde i antall modulmellomrom:
9
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Signaloverføringsdør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
100 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innvendig dybde:
150 mm
Jordterminal:
nei
Nøytral terminal:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7032
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
375 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
150 mm