Eaton Electric - AGM2-01-PKZ0 UTLØSERMELDER 2NC - 72899

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - AGM2-01-PKZ0 UTLØSERMELDER 2NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3,5 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080728993

Elnummer

4355146

Leverandørens varenummer

72899

Typebeskrivelse

UTLØSERMELDER 2NC

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3,5 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

1

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Tripindikasjonsbryter 2 N / C, med skrueklemme, for effektbryter PKZ (M) 0 størrelse