Eaton Electric - AGM2-10-PKZ0 MELDEKONTAKT/UTLØSERMELDER - 72898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3,5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080728986
Elnummer
4355133
Leverandørens varenummer
72898
Typebeskrivelse
MELDEKONTAKT/UTLØSERMELDER
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3,5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


