Eaton Electric - AKSELFORLENGER NZM1/2-XV4 400 MM MED BRYTER - 261232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 270 mm
Tverrsnitt høyde - 8 mm
Tverrsnitt bredde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082612320
Elnummer
4358731
Leverandørens varenummer
261232
Typebeskrivelse
AKSELFORLENGER 400 mm.
Lengde:
270 mm
Tverrsnitt høyde:
8 mm
Tverrsnitt bredde:
8 mm
AKSELFORLENGER 400 mm.