Eaton Electric - APH Frontplateholder dobbel stand - 143981
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 15 mm
Høyde - 34 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405152
Elnummer
2456641
Leverandørens varenummer
143981
Typebeskrivelse
APH
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
34 mm
Dybde:
66 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
7035
Frontplateholder dobbel standard xE EMC2


