Eaton Electric - APH05 Frontplateholder halv standar - 143983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 15 mm
Høyde - 23,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405176
Elnummer
2456643
Leverandørens varenummer
143983
Typebeskrivelse
APH05
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
23,3 mm
Dybde:
66 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
7035
Frontplateholder halv standard xE EMC2