Eaton Electric - APWSVP Quick release cap xE EMC2 - 144026

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - APWSVP Quick release cap xE EMC2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Høyde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081405602

Elnummer

2456671

Leverandørens varenummer

144026

Typebeskrivelse

APWSVP

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

100 mm

Høyde:

150 mm

Dybde:

20 mm

Maks belastning:

0 kg

RAL-nummer:

7035

Quick release cap xE EMC2