Eaton Electric - ARB-ID Monteringsbrakett CI system - 2302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 220 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080023029
Elnummer
2502072
Leverandørens varenummer
2302
Typebeskrivelse
ARB-ID
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
220 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
3 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Montering brakett, for monteringsramme profil, CI system


