Eaton Electric - ARBEIDSTRØM UTLØSER ZP-ASA 230 F/AUTOMATER OG JORDFEILAUT. - 248439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082484392
Elnummer
1609471
Leverandørens varenummer
248439
Typebeskrivelse
ARBEIDSTRØM UTLØSER
Apparatmontering:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Arbeidsstrømutløser
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
1
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
2,1 A


