Eaton Electric - Askari Flange rød Sirene Rød 9-28Vdc 18mA 92dB - 570033FULL-0058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8054934906688
Elnummer
6201203
Leverandørens varenummer
570033FULL-0058
Typebeskrivelse
6201203
Størrelsen på Askari Flange tillater åpen montasje nærmest hvor som helst, enten i eller utenpå kapslinger.Lett å feste med flens. Den høye IP graden gjør den egnet i de fleste miljøer. Driftssspenning: 9 - 28Vdc
Strømforbruk: 18mA
Lydnivå: 92dB
Signaltoner: 32
Alarmstadier: 2
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
IP65
Strømforbruk: 18mA
Lydnivå: 92dB
Signaltoner: 32
Alarmstadier: 2
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
IP65


