Eaton Electric - Askari Panel hvit Sirene Hvit 9-28Vdc 18mA 92dB - 560002FULL-0072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 32
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 92 dB
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5018987286756
Elnummer
6201204
Leverandørens varenummer
560002FULL-0072
Typebeskrivelse
6201204
Antall toner:
32
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
92 dB
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Strømforbruk:
0,035 A
Med kontakt:
nei
En kompakt sirene, designet for å passe inn i styreskap eller apparatskap. Ett skruefeste sikrer enkel installasjon og maks lydnivå samt en høy beskyttelsesgrad gjør den egnet i de fleste prosess- og industriapplikasjoner. Driftsspenning: 9-28Vdc, 24Vac
Strømforbruk: 18mA
Lydnivå: 92dB
Signaltoner: 32
Alarmstadier: 2
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
Beskyttelse: IP65
Materiale: ABS
Vekt: 0.9Kg
Mål: 50 x 45 mm
Strømforbruk: 18mA
Lydnivå: 92dB
Signaltoner: 32
Alarmstadier: 2
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
Beskyttelse: IP65
Materiale: ABS
Vekt: 0.9Kg
Mål: 50 x 45 mm