Eaton Electric - Av/På-bryter, P1, 40 A, skinnemontering, 3 fas + N - 199933

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Av/På-bryter, P1, 40 A, skinnemontering, 3 fas + N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 40

  • Utførelse som nødsstopp-innretning - nei

  • Nominell korttids-strømfasthet lcw - 1 kA

  • Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V - 690 kW

  • Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 40 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082953539

Elnummer

1403740

Leverandørens varenummer

199933

Typebeskrivelse

1403740

Antall poler:

40

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

1 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

690 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

40 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

40

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

15

Antall hjelpekontakter som veksler:

0,64

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Låsbar:

nei

Med forhåndsmontert kabling:

nei

Av/På-bryter, P1, 40 A,skinnemontasje, 3 fas + N, med svart vrigrep og front plate