Eaton Electric - Batteri integrasjons system - BINTSYS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 950 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172040527
Elnummer
6610784
Leverandørens varenummer
BINTSYS
Typebeskrivelse
6610784
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
950 mm
Dybde:
210 mm
Eaton Battery Integration


