Eaton Electric - BB-F-16/3P-3XLL+AS Samlesk. IT 3fas, 2pol+hj, 10 - 120803

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BB-F-16/3P-3XLL+AS Samlesk. IT 3fas, 2pol+hj, 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 17,8 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 940 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081186334

Elnummer

1654958

Leverandørens varenummer

120803

Typebeskrivelse

SAMLESK.3 FAS L1 L2 L3

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

17,8 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

940 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

36

Isolert:

nei

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

SAMLESSKINNE3 FAS L1 L2 L3 L1 L2 L3 16MM