Eaton Electric - BB-F-16/4P-3XLN+AS Samlesk. TN 3+Nfas, 2pol+hj, - 120804

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BB-F-16/4P-3XLN+AS Samlesk. TN 3+Nfas, 2pol+hj,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 17,8 mm

  • Lengde - 1065 mm

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081186341

Elnummer

1654957

Leverandørens varenummer

120804

Typebeskrivelse

SAMLESKINNE 3 FAS + N 1065mm

Antall faser:

4

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

17,8 mm

Lengde:

1065 mm

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Egnet for antall enheter:

19

Tverrsnitt:

16 mm²

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Type strømtilkobling:

Gaffel

Isolert:

nei

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

L1+N MELLOMROM L2+N MELLOMROM L3+N 16MM CU 1065mm