Eaton Electric - BeamTech Small 2x500lm 1t LiF Lyskaster liten 2x500 lumen s - BT2SL-F1-AT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 4 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5205050910896
Elnummer
6617247
Leverandørens varenummer
BT2SL-F1-AT
Typebeskrivelse
BeamTech Small 2x500lm 1t LiFePO4 AT
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
4 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell driftstid:
1...1 h
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Uten
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
24
Antall lysarmaturhoder:
2
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
207...253 V
Lysfordeler:
Fokuslinse
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...40 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skrukobling