Eaton Electric - BL-CI FESTEVINKEL - 36168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsvinkel
Bredde - 15 mm
Høyde - 72 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080361688
Elnummer
4132212
Leverandørens varenummer
36168
Typebeskrivelse
4132212
Modell / utførelse:
Monteringsvinkel
Bredde:
15 mm
Høyde:
72 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
7 mm
RAL-nummer:
0
FESTEVINKEL