Eaton Electric - BOKS 1HULL M22-I1 - 216535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082165352
Elnummer
4355383
Leverandørens varenummer
216535
Typebeskrivelse
M22-I1
Antall kommandoposisjoner:
1
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Bredde:
72 mm
Høyde:
80 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
56 mm


