Eaton Electric - Boligskap G2 OverUnder 2-rad - EP-501151

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Boligskap G2 OverUnder 2-rad

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall rader - 2

  • Bredde i antall modulmellomrom - 24

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010653036487

Elnummer

1777010

Leverandørens varenummer

EP-501151

Typebeskrivelse

1777010

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall rader:

2

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

Ja

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

83 mm

Innbyggingshøyde:

885 mm

Innbyggingsbredde:

550 mm

Innvendig dybde:

94 mm

Jordingsklemme:

Ja

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

9016

Høyde:

927,6 mm

Bredde:

591,4 mm

Dybde:

115,7 mm

Boligskap G2 OverUnder 2-rad 83 mm