Eaton Electric - Boligskap G2 SideBySide 4-rad - EP-501119

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Boligskap G2 SideBySide 4-rad

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall rader - 4

  • Bredde i antall modulmellomrom - 12

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010653036654

Elnummer

1777003

Leverandørens varenummer

EP-501119

Typebeskrivelse

1777003

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall rader:

4

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

Ja

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

150 mm

Innbyggingshøyde:

585 mm

Innbyggingsbredde:

550 mm

Innvendig dybde:

138 mm

Jordingsklemme:

Ja

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

9016

Høyde:

630,4 mm

Bredde:

591,4 mm

Dybde:

159,7 mm

Boligskap G2 SideBySide 4-rad 150 mm