Eaton Electric - Boligskap G2 SideBySide 6-rad - EP-501125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 6
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653036470
Elnummer
1777009
Leverandørens varenummer
EP-501125
Typebeskrivelse
1777009
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
6
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
Ja
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
150 mm
Innbyggingshøyde:
835 mm
Innbyggingsbredde:
550 mm
Innvendig dybde:
138 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9016
Høyde:
880,4 mm
Bredde:
591,4 mm
Dybde:
159,7 mm


