Eaton Electric - Boligskap IT/TT 50A 10 kurser xDigital MDB-BI-7647/SKAP/SPCT - 70046085

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Boligskap IT/TT 50A 10 kurser xDigital MDB-BI-7647/SKAP/SPCT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall felt - 1

  • Med monteringsplate - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081683550

Elnummer

1728154

Leverandørens varenummer

70046085

Typebeskrivelse

MDB-BI-7647/SKAP/SPCT/DRBM-50-3-1

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall felt:

1

Med monteringsplate:

nei

Merkestrøm:

0 A

 Antall bryterenhetspaneler:

0

Nedre tilkoblingsrom:

Med DIN-skinne

Materiale:

Stål

Antall fordelingsrekker:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Bredde:

475 mm

Høyde:

765 mm

Dybde:

220 mm

Innbyggingsbredde:

470 mm

Innbyggingshøyde:

760 mm

Innbyggingsdybde:

212 mm

Innhold:
1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV50/3
1 stk. Oversp.vern 20/460/3+N/PE
1 stk. Jordfeilaut. xDigital 25/2/C/003-G/A
2 stk. Jordfeilaut. xDigital 13/2/C/003-G/A
7 stk. Jordfeilaut. xDigital 15/2/C/003-G/A-OL
1 stk. Målersløyfe MS-Kl.2-10mm2/3P
Samleskinne - komplett
Merkeskilt - spenning og nettsystem
3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu - Kl. II
1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G